Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Spatule décorative douce en plastique conducteur XAG

Spatule décorative douce

Art. N° 0693942280

EAN 4065746515412

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Spatule décorative douce en plastique conducteur XAG

Art. N° 0693942280
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
  • La spatule flexible et pliable permet une utilisation confortable et contrôlée avec une pression uniforme

  • Poignée de sécurité ergonomique

  • Pour éliminer les bulles d'air et les plis, ainsi que pour appuyer sur le papier peint avec le bord profilé
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour des tâches telles que l'élimination des bulles d'air et des rides, ainsi que le pressage sur le papier peint et la création d'effets structurels ou pour une utilisation comme protection contre les éclaboussures lors de la peinture des murs et des cadres de porte

Largeur

280 mm

Longueur

170 mm

Épaisseur

20 mm

Matière

Polyéthylène - PE

Poids du produit (par pièce)

109,200 g