Spatula, çift komponentli sıvı metal FLM 50 için
Spatula, çift komponentli sıvı metal FLM 50 için
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
İçerik | 50 ml |
Kimyasal baz | Epoksi |
Karıştırma oranı | 1:1 |
Yoğunluk | 1,11 g/cm³ |
Renk | Gri |
Min./maks. kürleme süresi | 10-12 dak |
Min. germe dayanımı | 12 N/mm² |
Min. birleşik germe ve kesme direnci | 14 N/mm² |
Sertleştirilmiş malzemenin min./maks. sıcaklık direnci | -45 - 120 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / kuru, oda sıcaklığında |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!