Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spatola per sigillanti forma geometrica con bordi angolati

Spatola per giunzioni
SPATOLA PER SIGILLANTI F/GEOMETRICA

Cod. art. 0891181

EAN 4024835782418

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spatola per sigillanti forma geometrica con bordi angolati

Cod. art. 0891181

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

La spatola per sigillanti, con bordi angolati, è particolarmente adatta per le applicazioni sanitarie
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Pretrattare la spatola e la superficie da sigillare con il lisciante e applicare una certa pressione in modo da incamerare ottimamente il sigillante nel giunto. Rimuovere il sigillante in eccesso. Mantenere sempre inumidita la spatola per sigillanti durante l'applicazione.

Materiale

Materiale plastico

Colore

Bianco

Lunghezza

80 mm

Larghezza

10 mm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Lisciante speciale per siliconi

LISCIANTE SPECIALE PER SIGILLANTI 5L

Agente levigante universale adatto per tutti i tipi di sigillanti