Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spatola per sigillanti Plus

Spatola per sigillanti Plus
SPATOLA P/SIGILLANTI-PLUS

Cod. art. 0891182

EAN 4038898068235

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spatola per sigillanti Plus

Cod. art. 0891182
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
Utilizzabile in sei diverse applicazioni per tutti i lavori di sigillatura

Si adatta perfettamente alla mano


Le dimensioni pratiche la rendono semplice da usare. Nessuna formazione di fili durante la lisciatura del sigillante, creando cosi una sigillatura uniforme.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Pretrattare la spatola e la superficie da sigillare con il lisciante e applicare una certa pressione in modo da incamerare ottimamente il sigillante nel giunto. Rimuovere il sigillante in eccesso. Mantenere sempre inumidita la spatola per sigillanti durante l'applicazione.

Materiale

Materiale plastico

Colore

Bianco

Lunghezza

70 mm

Larghezza

5 mm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Lisciante speciale per siliconi

LISCIANTE SPECIALE PER SIGILLANTI 5L

Agente levigante universale adatto per tutti i tipi di sigillanti