Spatola per decorazioni morbida in materiale plastico morbido flessibile
Spatola per decorazioni morbida
Cod. art. 0693942280
EAN 4065746515412
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La spatola flessibile e pieghevole garantisce un uso comodo e controllato con pressione uniforme.
- Impugnatura ergonomica scanalata
- Per rimuovere le bolle d'aria e le pieghe, nonché premere sulla carta da parati con il bordo profilato
Caratteristiche tecniche(X)
Per attività quali la rimozione di bolle d'aria e grinze, nonché la pressione sulla carta da parati e la creazione di effetti strutturali o per l'uso come paraspruzzi durante la verniciatura di pareti e telai di porte
Larghezza | 280 mm |
Lunghezza | 170 mm |
Spessore | 20 mm |
Materiale | PE - Polietilene |
Peso prodotto (per pezzo) | 109,200 g |