Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spatola per decorazioni dura in materiale plastico duro infrangibile

Spatola per decorazioni dura

Cod. art. 0693942240

EAN 4065746515399

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spatola per decorazioni dura in materiale plastico duro infrangibile

Cod. art. 0693942240
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
  • Gli angoli arrotondati impediscono il rischio di tagliare o danneggiare la carta da parati.

  • Il materiale plastico infrangibile consente di applicare una pressione maggiore senza alcun rischio di deformazione o rottura.

  • Per tagliare facilmente la carta da parati sul battiscopa utilizzando l'apposita fessura di taglio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per attività quali la levigatura della carta da parati e l'applicazione di pellicole autoadesive, in particolare per la rimozione di sacche d'aria o per la rimozione e il riempimento di tutti i tipi di adesivi e stucchi

Larghezza

240 mm

Lunghezza

120 mm

Spessore

4 mm

Materiale

PP - Polipropilene

Peso prodotto (per pezzo)

95,200 g