Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spatola Starlock

Raschietto Starlock
SPATOLA.-EDIL.-SG-STARLOCK-HCS-52MMX38MM

Cod. art. 0696121340

EAN 4046777886030

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spatola Starlock

Cod. art. 0696121340
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
Per la sostituzione di giunti in silicone e la rimozione di residui di vernice e adesivi per tappeti

Design flessibile


La flessibilità consente di posizionare le spatole in qualsiasi posizione desiderata.



Attacco 3D (Starlock)


  • Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta

  • Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali

  • Notevole asportazione del materiale

  • Risultati precisi

  • Alta compatibilità con attacchi esistenti sul mercato
Indicazione

In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profondità di taglio

38 mm

Larghezza taglio

52

Tipo di adattatore

Starlock

Materiale da lavorare

Colore, Malta, Metalli sinterizzati, Adesivo

Macchine idonee

Starlock, Starlock plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adattatore Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)