Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spatmeißel Plus Longlife & Speed

SPATMSL-PLUS-LS-L250-B40MM

Art.-Nr. 0648863250

EAN 4065746590341

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spatmeißel Plus Longlife & Speed

Art.-Nr. 0648863250
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
Premium-Spatmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-plus.

Optimierter Verklemmschutz


Die neuartige Meißelform verhindert das Verklemmen und reduziert die Reibung.



Hohe Abtragsleistung


Durch das selbstschärfende Design wird mehr Abtrag in kürzester Zeit als auch eine hohe Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer erzielt.



Bis zu 200% höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standardausführungen


Verlängerter Arbeitsbereich



Konvex ausgeprägte Fläche des Einsteckendes


  • Zentrale Kraftübertragung

  • Bessere Überführung von Schockwellen

  • Höhere Beständigkeit des Einsteckendes
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abschlagen von verputzten Wänden und Mauern, Lockern von Erdreich, Estrich und Bitumen.

Länge

250 mm

Breite

40 mm

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen