Spatenschaufel mit Glasfaserstiel
Spatenschaufel mit Glasfaserstiel
SPAT-GART-SCHAUFEL-GF-KNOPFSTIEL-300-270
Art.-Nr. 0695953410
EAN 4065746716291
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Höhere Widerstandsfähigkeit
- Die Spatenschaufel mit glasfaserverstärktem Kunststoff-Stiel ist 5 x widerstandsfähiger als herkömmliche Holzspatenschaufeln und somit langlebiger
Höhere Leistungsfähigkeit
- Das Blatt der Schaufel mit 48-50 HRC ist besonders hart und verfügt über eine selbstschärfende Schneide
- Zudem ist das Blatt aus hochwertigem Stahl gefertigt
Angenehmes Arbeiten
- Der spezielle Anschliff des Blattes und die 2 schweren angeschweißten Fußtritte ermöglichen ein angenehmes Arbeiten
- Dadurch wird ein erleichtertes Eindringen in den Boden gewährleistet
Datenblätter(X)
U.a. für normale Anwendungen, sowie für harten Einsatz in steinigem Boden
Blattbreite | 270 nm |
Blattlänge | 300 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2300,000 g |