Spárovací pěna B1
1složková pistolová pěna B1
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ohnivzdorná
Obecné stavebně-technické schválení, vyhovuje třídě stavebního materiálu B1 podle normy DIN 4102, část 1
Pro univerzální použití
- Vhodná pro nejrůznější vnitřní i venkovní aplikace
- Vynikající přilnavost na téměř všech konstrukčních podkladech
- Po vytvrzení lze omítat, natírat a lepit
- Odolná vůči stárnutí, plísním a houbám, ale ne vůči UV záření
Vynikající rozměrová stabilita a rychlé tuhnutí
- Žádné objemové smršťování
- Minimální roztažnost po úplném vytvrzení
Vynikající výplňové vlastnosti
Neobsahuje rozpouštědla
Vytvrzenou polyuretanovou pěnu je nutné chránit před UV zářením přetřením barvou, utěsněním například silikonem, polyuretanem, akrylem nebo hybridním polymerem, nebo zakrytím. Na porézní a savé podklady je třeba nanést základní nátěr. Spárovací pěnu B1 lze použít v pistoli s montážní pěnou PURlogic Xpress, obj. č. 0891 152 4. Ostatní pistole nejsou s produktem kompatibilní!
Datové listy(X)
Spárovací pěna B1 je nehořlavá, jednosložková a samorozpínací polyuretanová pěna připravená k použití, která poskytuje vynikající vyplňovací vlastnosti. Ideálně se hodí pro aplikace s požadavky B1, jako jsou vyplňování spár, otvorů a dutin pěnou, tj. mezi izolačními panely, střešními krytinami či boxy pro rolety, stejně jako při konstrukci zařízení a zpracování kovů. K izolaci okenních parapetů, okenních rámů, chladírenských vozů a přístupových chladírenských konstrukcí.
Před zahájením práce zakryjte povrchy přiléhající k pracovní oblasti, abyste je ochránili před znečištěním. Ujistěte se, že prvky, které se mohou deformovat, jako jsou okenní parapety a zárubně dveří, jsou dostatečně zajištěny. Před použitím nádobku řádně 20krát protřepejte. Nádobku zcela zašroubujte do držáku pistole – závit příliš neutahujte ani nádobku nenaklánějte. Pěna se po nanesení dále rozpíná. Přebytečnou pěnu ihned odstraňte čističem PURlogic Clean, obj. č. 0892 160. Po použití řádně očistěte pistoli i ventil. Otevřenou nádobku vždy ponechte našroubovanou v pistoli. Další informace naleznete v technických údajích.
Chemická báze | Polyuretan |
Barva | Modrá |
Hustota zformovaných materiálů | 22 kg/m³ |
Struktura buněk | Jemný |
Podmínky pro strukturu buněk | Odzkoušeno podle zkušebních metod společnosti Würth |
Suchý pro manipulaci po | 25 min |
Podmínky pro stav suchý pro manipulaci | Při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu |
Lze řezat po | 30 min |
Podmínka pro řezatelnost | při 23°C a relativní vlhkosti 50% |
Poslední rozetření možné po | 3 h |
Schopnost plného zatížení | 24 h |
Podmínka pro plnou zatížitelnost | při 23°C a relativní vlhkosti 50% |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Max. teplota zpracování | 35 °C |
Min. teplota prostředí při zpracování | 5 °C |
Max. teplota prostředí při zpracování | 35 °C |
Min. teplota zpracování podkladu | 5 °C |
Max. teplota zpracování podkladu | 35 °C |
Min. teplota zpracování plechovky | 5 °C |
Max. teplota zpracování plechovky | 30 °C |
Min. odolnost vůči teplotám | -40 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 90 °C |
Třída stavebních hmot | B1 |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN 4102-1 |
Absorpce vody (%) | 1 Vol-% |
Podmínky pro absorpci vody | podle normy DIN EN 1609 |
Pevnost v tlaku | 3.9 N/cm² |
Podmínky pevnosti v tlaku | Podle normy DIN 53421, při pěchování 10% |
Odolnost vůči UV záření | Ne |
Tažnost při přetržení | 10 % |
Podmínky pro tažnost při přetržení | Podle normy DIN 53571 |
Pevnost v ohybu | 0.7 N/mm² |
Podmínky pro pevnost v ohybu | Podle normy DIN 53423 |
Pevnost ve střihu | 0.14 N/mm² |
Podmínky pro pevnost ve střihu | Podle normy DIN 53427 |
Výtěžnost (objem) přibl. | 40 l |
Obsah balení | 750 ml |
Provedení | Sprej |
Hmotnost obsahu | 780 g |
Odolné vůči | Rozpouštědlo |
Neobsahuje FC | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!