Spárovací a povrchový tmel WLF
Spárovací a povrchový tmel, WLF
TMEL NA PLOCHY A SPÁRY PRO SÁDR.
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Lehký tmel
- Vynikající tmelicí výkon
- Vysoce viskózní
- Malá objemová hmotnost
- Stabilní povrch
Pro okamžité použití
- Snadné použití
- Nevyžaduje používání nástrojů pro mísení
- U prášku a vody nehrozí úniky
- Trvale vysoká úroveň kvality
Nevytváří praskliny díky malému smršťování
Zvláště poddajný, umožňuje snadné broušení
Ekologicky šetrný
- Pracovní nářadí lze čistit vodou
- Neobsahuje rozpouštědla
Při broušení používejte protiprachovou masku.
Tmel WLF na spoje a povrchy skladujte na chladném, ale nezamrzajícím místě. Nevystavujte produkt přímému slunečnímu záření.
Datové listy(X)
Tmelení a injektáž sádrokartonu při suchém zdění a vnitřních úpravách stěn a stropů a pro vnitřní omítání betonových a pórobetonových podkladů a podkladů z vápenopískových cihel. Ideální také pro tmelení povrchů.
Jelikož materiál není odolný proti otěru, nedoporučujeme jej používat jako konečný povrchový nátěr nebo ve vlhkých místnostech.
Doporučuje se použít papírovou vyztužovací pásku.
Spárovací a povrchový tmel WLF se nanáší ocelovou špachtlí při minimální teplotě +5 °C. Potom do čerstvého tmelu položte výztužné pásky ze skelných vláken (obj. č. 0992500001) a následně je překryjte. Povrch musí být čistý, nosný a suchý. Maximální tloušťka vrstvy: přibližně 5 mm. Upozorňujeme na riziko změny barvy např. při působení rzi, nikotinu, oleje na bednění nebo jiných podobných látek. Zde je nutné nanést izolační vrstvu základního nátěru. Při broušení používejte protiprachovou masku. Před lepením tapet nebo malováním pečlivě očistěte zbroušený povrch od veškerého prachu.
Spotřeba materiálu:
- Tmelení spojů: přibližně 1 litr na 4–6 běžných metrů při 2–3násobném tmelení
- Tmelení povrchu: přibližně 1 litr/m2 při tloušťce vrstvy 1 mm
Hustota | 1,15 kg/l |
Pojivo | Latex |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 35 °C |
Rozpouštědlo | Voda |
Velikost zrna | 0,15 mm |
Barva | Jasně šedá (světle šedá) |
Min./max. doba vysušení | 2-3 h |
Plnidlo | Perlit a bílý dolomitický mramor |
Min. podíl pevných těles | 60 % |
Hodnota pH | 9 |
Obsah balení | 10 l |
Provedení | Kbelík |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Podmínky pro dobu vysušení | při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu na 1 mm tloušťky nánosu |
Hořlavost | Ne, nešíří a neživí oheň |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |
Min. adhezní pevnost | 1.3 N/mm² |
Doplňkové výrobky | Brusná síťka P60 až P240, obj. č. 0585 600 …, brusný papír, obj. č. 0584 … |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!