Spárovací a povrchový tmel WF
Spárovací a povrchový tmel, WF
TMEL NA PLOCHY A SPÁRY WF PRO SÁDR.
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající plnicí schopnost
Pro okamžité použití
- Snadné použití
- Nevyžaduje používání nástrojů pro mísení
- U prášku a vody nehrozí úniky
- Žádné zbytky
- Šetří čas
- Trvale vysoká úroveň kvality
Jemnozrnné, tedy velmi poddajné
Bezpečné pro životní prostředí
- Pracovní nářadí lze čistit vodou
- Neobsahuje rozpouštědla
Při broušení používejte protiprachovou masku.
Tmel WF na spoje a povrchy skladujte na chladném, ale nezamrzajícím místě. Nevystavujte produkt přímému slunečnímu záření.
Datové listy(X)
Spárovací a povrchový tmel WF je vhodný vyplňování a tmelení sádrokartonu při suchém dokončování příček a stropů (s dvojitým obkladem v první vrstvě) a pro vnitřní omítání z Q2 s použitím betonu, pórobetonu a vápenopískových cihel. Kromě toho je tmel také ideální pro povrchové vyplňování jiných materiálů, jako je beton, lehký beton a panely Fermacell.
Jelikož materiál není odolný proti otěru, nedoporučujeme jej používat jako konečný povrchový nátěr nebo ve vlhkých místnostech.
Povrch musí být čistý, nosný, suchý a bez prachu, mastnoty a volných částic. Spárovací a povrchový tmel WF se rovnoměrně nanáší ocelovou špachtlí při minimální teplotě +5 °C. Potom do čerstvého tmelu položte výztužné pásky ze skelných vláken a následně je překryjte. Maximální tloušťka povrchové vrstvy je 3 mm. Při broušení používejte ochranné brýle. Před lepením tapet nebo malováním očistěte zbroušený povrch od veškerého prachu. Před tapetováním předem natřete vytmelený povrch.
Spotřeba materiálu:
Tmelení povrchu: 1 litr/m2 při tloušťce vrstvy 1 mm
Chemická báze | Voda |
Hustota | 1,8 kg/l |
Pojivo | Latex |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 35 °C |
Rozpouštědlo | Voda |
Velikost zrna | 0,10 mm |
Barva | Bílá |
Min./max. doba vysušení | 2-3 h |
Plnidlo | Bílý dolomitový mramor |
Min. podíl pevných těles | 52 % |
Hodnota pH | 9 |
Obsah balení | 10 l |
Provedení | Kbelík |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Podmínky pro dobu vysušení | při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu na 1 mm tloušťky nánosu |
Hořlavost | Ne, nešíří a neživí oheň |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |
Min. adhezní pevnost | 0.9 N/mm² |
Potřebné příslušenství | Brusný papír, obj. č. 0584… |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!