Sparkel VAKU akryl
Sparkel VAKU akryl
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/41661.jpg)
Dataark(X)
Innhold | 400 ml |
Vekt av innhold | 720 g |
Kjemisk base | Akrylharpiks |
Bindemidel | Lateks |
Løsemiddel | Vann |
Fyllmateriale | Hvit dolomittmarmor |
Farge | Hvit |
Herderinnhold | 0 % |
Tetthet | 1,8 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
pH-verdi | 9 |
Maks. levetid | 1 s |
Min. levetid | 1 s |
Betingelser for levetid | ved 20°C |
Betingelser for tørketid | ved 20°C |
Min. tørketid | 1 d |
Maks. tørketid | 1 d |
Gjennomherdehastighet | 4 mm/d |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Betingelser for fullstendig herding | 20 °C |
Min. klebekraft | 1.5 N/mm² |
Andel tørt volum | 59 % |
Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | 0 °C |
Løsemiddelfri | Ja |
Brennbarhet | Ingen (sprer ikke eller mater brann) |
Betingelser for påføringsmengde | med overflatesparkel, 0,3 mm tykkelse |
Påføringsmengde i volum/område | 0.3 l/m² |
Maks. tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | 0 % |
Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | 0 % |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.