Sparkel VAKU 70
Sparkel VAKU 70
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Innhold | 1120.8 ml |
Lukt | Karakteristisk |
Vekt av innhold | 1760 g |
Vilkår for konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | ChemVOCFarb |
Kjemisk base | Polyesterharpiks |
Farge | Grønn |
Herderinnhold | 2 % |
Tetthet | 1,606 g/cm³ |
Maks. levetid | 5 min |
Min. levetid | 4 min |
Betingelser for levetid | ved 20°C |
Betingelser for tørketid | ved 20°C |
Min. tørketid | 20 min |
Maks. tørketid | 30 min |
Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | 80 °C |
Maks. tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | 250 g/l |
Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | 4 g/l |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Tilleggsartikler | Sandpapir, Useit, art.nr.: 05813 ... |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.