Sparkel CERAfix 202
Sparkel CERAfix 202
CERAFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/231342.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/43423.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/43388.jpg)
Dataark(X)
Kjemisk base | Sement-, mineral- og polymermodifiserte tilsetningsstoffer |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 25 °C |
Maks. bearbeidelsestid | 30 min |
Farge | Grå |
Blandeforhold | 4,7-5,0 l for 25 kg |
Fullt belastbar | 28 d |
Beholder | Sekk |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | kjølig og tørt lager |
Bearbeidelsesbetingelser | ved 20 °C og 65 % relativ fuktighet |
Kan gås på etter maks. | 4 h |
Kan gås på under følgende forhold | ved 20 °C og 65 % relativ fuktighet |
Kan tildekkes etter maks. | 4 h |
Betingelser for fullt belastbar | ved 20 °C og 65 % relativ fuktighet |
Motstandsdyktighet mot | Veksling fra tint til fryst tilstand |
Min. bøyefasthet | 4 N/mm² |
Betingelser for bøyefasthet | etter 28 dager, 22 °C og 65 % relativ fuktighet |
Min. trykkfasthet | 25 N/mm² |
Betingelser for trykkfasthet | etter 28 dager, 22 °C og 65 % relativ fuktighet |
Påføringsmengde i vekt/område | 1.7 kg/m² |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.