Sparanfeuchter
Sparanfeuchter
SPARANFEUCHT-DUEP-2L-DM180-4.102.08
Art.-Nr. 1981000017
EAN 4065746660860
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aus Stahlblech,
- Innen zinnbeschichtet,
- Außen pulverbeschichtet – rot
Datenblätter(X)
Breite | 180 mm |
Höhe | 190 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Farbe | Rot |
Inhalt | 2 l |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |