Sparanfeuchter
Sparanfeuchter
SPARANFEUCHT-DUEP-1L-DM180-4.101.08
Art.-Nr. 1981000016
EAN 4065746660822
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aus Stahlblech,
- Innen zinnbeschichtet,
- Außen pulverbeschichtet – rot
Datenblätter(X)
Breite | 180 mm |
Höhe | 145 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Farbe | Rot |
Inhalt | 1 l |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |