Sparanfeuchter
Sparanfeuchter
SPARANFEUCHT-DUEP-1L-DM135-4.140.18
Art.-Nr. 1981000019
EAN 4065746660839
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aus Stahlblech,
- Innen zinnbeschichtet,
- Außen pulverbeschichtet – rot
Datenblätter(X)
Breite | 135 mm |
Höhe | 210 mm |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Rot |
Inhalt | 1 l |