Spanplattenschrauben ASSY® 3.0 mit Senkkopf und Schaft Sortiment

ASSY 3.0 Edelstahl A2 Teilgewinde Senkkopf Sysko
SHR-SEKPF-SYSKO-TEILGWD-AW-A2-705TLG
SYSTEMKOFFER

Art.-Nr. 5964018000

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spanplattenschrauben ASSY® 3.0 mit Senkkopf und Schaft Sortiment

Art.-Nr. 5964018000

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

705-teilig im System-Koffer 4.4.1. Edelstahl A2, rostfrei

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindeform

Eingang

Antriebart

AW

Werkstoff

Edelstahl A2

Anzahl Teile im Sortiment/Set

705 Stck

Einsatzbereich

Fassade
Terrasse
Zaun
Konstruktiver Holzbau
Elementbau
Holztafelbau
Holzbau
Feuchtbereich
Spielgerät
Außenbereich
Steg
Balkon

RoHS-konform

Ja

Spanplattenschrauben ASSY® 3.0 mit Senkkopf und Schaft Sortiment inklusive:

1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-12FACH

Beschreibung: Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
100 x
ASSY® 3.0 A2 Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-A2-AW20-4X40/24

ASSY 3.0
Beschreibung:
4 mmx40 mm
Universell für die Befestigung von Zäunen, Balkonen, Stege, Spielgeräten im dauerhaft bewitterten Außenbereich.
Menge: 100 x
75 x
ASSY® 3.0 A2 Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-A2-AW20-4X45/29

ASSY 3.0
Beschreibung:
4 mmx45 mm
Universell für die Befestigung von Zäunen, Balkonen, Stege, Spielgeräten im dauerhaft bewitterten Außenbereich.
Menge: 75 x
75 x
ASSY® 3.0 A2 Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-A2-AW20-4X50/34

ASSY 3.0
Beschreibung:
4 mmx50 mm
Universell für die Befestigung von Zäunen, Balkonen, Stege, Spielgeräten im dauerhaft bewitterten Außenbereich.
Menge: 75 x
75 x
ASSY® 3.0 A2 Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-A2-AW20-4X60/39

ASSY 3.0
Beschreibung:
4 mmx60 mm
Universell für die Befestigung von Zäunen, Balkonen, Stege, Spielgeräten im dauerhaft bewitterten Außenbereich.
Menge: 75 x
50 x
ASSY® 3.0 A2 Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-A2-AW20-4,5X50/33

ASSY 3.0
Beschreibung:
4.5 mmx50 mm
Universell für die Befestigung von Zäunen, Balkonen, Stege, Spielgeräten im dauerhaft bewitterten Außenbereich.
Menge: 50 x
50 x
ASSY® 3.0 A2 Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-A2-AW20-4,5X60/38

ASSY 3.0
Beschreibung:
4.5 mmx60 mm
Universell für die Befestigung von Zäunen, Balkonen, Stege, Spielgeräten im dauerhaft bewitterten Außenbereich.
Menge: 50 x
50 x
ASSY® 3.0 A2 Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-A2-AW20-4,5X70/43

ASSY 3.0
Beschreibung:
4.5 mmx70 mm
Universell für die Befestigung von Zäunen, Balkonen, Stege, Spielgeräten im dauerhaft bewitterten Außenbereich.
Menge: 50 x
40 x
ASSY® 3.0 A2 Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-A2-AW20-4,5X80/48

ASSY 3.0
Beschreibung:
4.5 mmx80 mm
Universell für die Befestigung von Zäunen, Balkonen, Stege, Spielgeräten im dauerhaft bewitterten Außenbereich.
Menge: 40 x
50 x
ASSY® 3.0 A2 Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-A2-AW20-5X50/32

ASSY 3.0
Beschreibung:
5 mmx50 mm
Universell für die Befestigung von Zäunen, Balkonen, Stege, Spielgeräten im dauerhaft bewitterten Außenbereich.
Menge: 50 x
50 x
ASSY® 3.0 A2 Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-A2-AW20-5X60/42

ASSY 3.0
Beschreibung:
5 mmx60 mm
Universell für die Befestigung von Zäunen, Balkonen, Stege, Spielgeräten im dauerhaft bewitterten Außenbereich.
Menge: 50 x
40 x
ASSY® 3.0 A2 Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-A2-AW20-5X70/42

ASSY 3.0
Beschreibung:
5 mmx70 mm
Universell für die Befestigung von Zäunen, Balkonen, Stege, Spielgeräten im dauerhaft bewitterten Außenbereich.
Menge: 40 x
40 x
ASSY® 3.0 A2 Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-A2-AW20-5X80/52

ASSY 3.0
Beschreibung:
5 mmx80 mm
Universell für die Befestigung von Zäunen, Balkonen, Stege, Spielgeräten im dauerhaft bewitterten Außenbereich.
Menge: 40 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen