Spanplattenboden für Palettenregal
Spanplattenboden für Palettenregal
SPNPLBOD-F.PALTRGL- 3600X1100X38MM
Art.-Nr. 0957589379
EAN 4099618414084
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Artikelumfang beinhaltet Spanplattenboden für eine Fläche des Palettenregals
- Material P4
- roh/roh
Datenblätter(X)
Länge x Breite x Höhe | 3600 x 1100 x 38 mm |
Werkstoff | Holz |
Traglast | 1800 kg |