Spannzangenschlüssel ER
SPNZANGSL-ER16-SW28
Art.-Nr. 5338700001
EAN 4068362600876
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Kunststoffüberzug
Datenblätter(X)
- Geeignet für ER Spannzangenaufnahmen
![]() | |
Schlüsselweite (DRVS) | 28 mm |
Länge (OAL) | 200 mm |
Typ | für ER16 - Sechskantmutter |
