Spannzangenfutter Extra Lang, HSK-63F, ISO 12164-1, DIN 69893
SPNZANGFTR-XL-HSK63F-ER16
Art.-Nr. 5338202163
EAN 4068362621871
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Funktionsflächen präzisionsgeschliffen.
- Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern mind. 950 N/mm².
- Einsatzgehärtet HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm.
- Mit Balluff-Chip-Bohrung.
- Ohne Gewinde für Kühlmittelrohr
Datenblätter(X)
- Zum Einsatz auf Bearbeitungszentren und CNC-Maschinen mit Werkzeugwechsel, zum Bohren, Reiben, Gewindeschneiden und Fräsen
![]() | |
Auskraglänge (LPR) | 120 mm |
Spannbereich min./max. | 0,5-10 mm |
Außendurchmesser (DLN) | 28 mm |
Spannzangen-Typ | ER 16 |
Baulänge | Extra lang |
Rundlaufgenauigkeit max. | 5 µm |
Wuchtgüte | G 2,5 bei 25000 1/min |
Bunddurchmesser | 63 mm |
Freilänge bis zum Bund | 94 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
