Spannzangenfutter mit Kühlrippen
Spannzangenfutter mit Kühlrippen
SPNZANGFTR-F.FLISBO
Art.-Nr. 0618400001
EAN 4062856183838
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Während des Bohrprozesses wird eine sehr hohe Wärme erzeugt (700 – 800° C). Das Spannzangenfutter mit Kühlrippen reduziert die Wärmeübertragung auf die Maschinenspindel und verhindert eine Beschädigung der Maschine.
Das Spannzangenfutter mit Kühlrippen wird beim Einsatz der Fließbohrer dringend empfohlen!
Datenblätter(X)
Aufnahme werkzeugseitig | ER 25 |
Aufnahme maschinenseitig | MK 2 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!