Spannzangenfutter CNC mit Hohlschaftkegel HSK-F 63
Spannzangenfutter CNC
SPNZANGFTR-CNC-HSK63F-F.ER40
Art.-Nr. 5467900001
EAN 4065746797177
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Wuchtgüte G2,5 für Hochdrehzahlanwendungen
- Exakter Rundlauf durch gehärtete, geschliffene und doppelt geschlitzte Spannzangen
- Kompakte Bauform ermöglicht schwingungsarmes Fräsen
- Kugelgelagerte Spannmutter bringt hohe Spannkraft, schont Spannzange und Innenkonus des Futters und ermöglicht leichten Ein- und Ausbau der Spannzangen.
- Für Rechtslauf verwendbar
- Um die bestmögliche Umschlingung des Fräserschaftes durch die Spannzange und die kürzesten Einbaumaße zu erreichen, sollten die bei CNC-Fräsern meistvorhandene Einstellschraube im Schaftende entfernt werden.
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge | 98 mm |
Auskraglänge (H1) | 78 mm |
Außendurchmesser (D) | 63 mm |
Spannbereich min./max. (d) | 6-25 mm |
Spannzangen-Typ | ER 40 (471 E) |
Normen | ISO 10897, DIN 69893-1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!