Spannzangen Satz im Holzsockel ER32 10µm, ISO 15488, DIN 6499 inklusive:
1
x
Spannzangen ER32 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER32-3,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 3 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER32 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER32-4,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 4 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER32 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER32-5,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 5 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER32 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER32-6,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 6 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER32 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER32-7,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 7 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER32 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER32-8,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 8 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER32 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER32-9,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 9 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER32 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER32-10,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 10 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER32 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER32-11,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 11 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER32 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER32-12,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 12 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER32 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER32-13,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 13 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER32 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER32-14,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 14 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER32 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER32-15,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 15 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER32 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER32-16,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 16 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER32 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER32-17,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 17 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER32 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER32-18,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 18 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER32 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER32-19,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 19 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER32 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER32-20,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 20 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x