Spannzangen Satz im Holzsockel ER25 10µm, ISO 15488, DIN 6499 inklusive:
1
x
Spannzangen ER25 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER25-2,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 2 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER25 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER25-3,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 3 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER25 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER25-4,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 4 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER25 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER25-5,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 5 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER25 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER25-6,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 6 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER25 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER25-7,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 7 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER25 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER25-8,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 8 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER25 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER25-9,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 9 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER25 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER25-10,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 10 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER25 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER25-11,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 11 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER25 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER25-12,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 12 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER25 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER25-13,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 13 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER25 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER25-14,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 14 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER25 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER25-15,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 15 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER25 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER25-16,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 16 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x