Spannzangen Satz im Holzsockel ER16 10µm, ISO 15488, DIN 6499 inklusive:
1
x
Spannzangen ER16 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER16-1,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 1 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER16 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER16-2,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 2 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER16 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER16-3,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 3 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER16 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER16-4,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 4 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER16 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER16-5,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 5 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER16 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER16-6,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 6 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER16 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER16-7,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 7 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER16 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER16-8,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 8 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER16 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER16-9,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 9 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x
1
x
Spannzangen ER16 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER16-10,0MM
Beschreibung:
Spanndurchmesser: 10 mm
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
Menge:
1
x