Spannzangen ER40 10 µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER40-D6,0MM
Art.-Nr. 5338006060
EAN 4068362628825
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ganz gehärtet und geschliffen
- Präzisionsgeschliffen
- Hohe Flexibilität: Großer Spannbereich bis 1mm
Datenblätter(X)
- Geeignet für ER40 Spannzangenaufnahmen
![]() | |
Spanndurchmesser (DCONWS) | 6,0 mm |
Außendurchmesser (BD) | 41 mm |
Länge (OAL) | 46 mm |
DIN | 6499 |
ISO | 15488 |
Rundlaufgenauigkeit max. | 10 µm |
Spannzangen-Typ | ER 40 |
Spanndurchmesser min./max. | 5,0-6,0 mm |