Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannzangen ER40 10 µm, ISO 15488, DIN 6499

SPNZANG-ER40-D24,0MM

Art.-Nr. 5338006240

EAN 4068362629006

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spannzangen ER40 10 µm, ISO 15488, DIN 6499

Art.-Nr. 5338006240
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
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangenaufnahmen
  • Ganz gehärtet und geschliffen

  • Präzisionsgeschliffen

  • Hohe Flexibilität: Großer Spannbereich bis 1mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für ER40 Spannzangenaufnahmen

Spanndurchmesser (DCONWS)

24,0 mm

Außendurchmesser (BD)

41 mm

Länge (OAL)

46 mm

DIN

6499

ISO

15488

Rundlaufgenauigkeit max.

10 µm

Spannzangen-Typ

ER 40

Spanndurchmesser min./max.

23,0-24,0 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen