Spannzangen ER16 10µm, ISO 15488, DIN 6499
SPNZANG-ER16-6,0MM
Art.-Nr. 5338002060
EAN 4068362558559
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ganz gehärtet und geschliffen
- Präzisionsgeschliffen
- Hohe Flexibilität: Großer Spannbereich bis 1 mm
Datenblätter(X)
- Geeignet für ER16 Spannzangenaufnahmen
![]() | |
Spanndurchmesser (DCONWS) | 6 mm |
Außendurchmesser (BD) | 17 mm |
Länge (OAL) | 27 mm |
DIN | 6499 |
ISO | 15488 |
Rundlaufgenauigkeit max. | 10 µm |
Spannzangen-Typ | ER 16 |
Spanndurchmesser min./max. | 5-6 mm |