Spannzange CNC
Spannzange CNC
SPNZANG-F.SPANNFUTTER HSK63F-ER40-D20MM
Art.-Nr. 5467912000
EAN 4065746797139
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Spannkraft und Rundlaufgenauigkeit durch beidseitige Schlitze
- Gehärtete und geschliffene Präzisionsausführung für sämtliche HSK63E+F Spannzangenfutter sowie ISO30 Aufnahmen.
Datenblätter(X)
Länge | 46 mm |
Außendurchmesser (D) | 40 mm |
Durchmesser | 20 mm |
Spannbereich min./max. (d) | 19-20 mm |
Spannzangen-Typ | ER 40 (472 E) |
Normen | ISO 15488, DIN 6499 |