Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannzange CNC

Spannzange CNC
SPNZANG-F.SPANNFUTTER HSK63F-ER40-D16MM

Art.-Nr. 5467911600

EAN 4065746797146

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spannzange CNC

Art.-Nr. 5467911600
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
Passend für Oberfräser mit zylindrischem Schaft und Kegelwinkel von 8° (DIN ISO 15488)
  • Hohe Spannkraft und Rundlaufgenauigkeit durch beidseitige Schlitze

  • Gehärtete und geschliffene Präzisionsausführung für sämtliche HSK63E+F Spannzangenfutter sowie ISO30 Aufnahmen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

46 mm

Außendurchmesser (D)

40 mm

Durchmesser

16 mm

Spannbereich min./max. (d)

15-16 mm

Spannzangen-Typ

ER 40 (472 E)

Normen

ISO 15488, DIN 6499

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen