Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannverschluss mit Vorreiber

Spannverschluss Stahl verzinkt mit Vorreiber
SPNVERSHL-VORREIB-ST-(ZN)-BLAU-110X37

Art.-Nr. 0688401520
EAN 4048539763009
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
  • Mit Plombiermöglichkeit

  • Zum Beispiel für Zollabwicklung

  • Mit Schlossöse und Vorreiber

  • Mit gekröpften Schließhaken, Überkantenmontage möglich

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verwendung auf Stahl-, Aluminium- oder Holzuntergründen möglich.

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Länge (A)

110 mm

Breite (B)

37 mm

Hakendurchmesser (C)

4 mm

Normen

DIN 3133

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schließhaken

SPNVERSHL-HAK-G-ST-(ZN)-83X25MM

Für Spannverschluss gefertigt
Schließhaken

SPNVERSHL-HAK-K-ST-(ZN)-83X25MM

Für Spannverschluss gefertigt
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Vorhängeschloss Würth

VORHAENGSHLO-WUERTH-AL-40MM-SCHWARZ

Mit Kunststoffummantelung zum Schutz vor Beschädigungen