Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannungswandler für Zigarettenanzünder

Spannungswandler für Zigarettenanzünder
SPNGWANDL-SSW150-12/230V-150/300W
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 096380 944
EAN 4046778363462
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für den mobilen Einsatz
  • Problemloses Betreiben von Verbrauchern mit einer geringen Leistung wie Laptop, Fernsehgerät oder Ladegerät für Mobiltelefone, da der Spannungswandler die niedrige DC-Eingangsspannung (12-Volt) in eine höhere Spannung (230-Volt) umsetzt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

SSW150

Eingangsspannung

12 V/DC

Ausgangsspannung

230 V/AC

Dauerleistung

150 W

Spitzenleistung

300 W

Produktgewicht (per Stück)

1,300 kg

Leistung max.

150 W

Höhe

70 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen