Spannungswandler für Zigarettenanzünder
Spannungswandler für Zigarettenanzünder
SPNGWANDL-SSW150-12/230V-150/300W
Art.-Nr. 096380 944
EAN 4046778363462
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Problemloses Betreiben von Verbrauchern mit einer geringen Leistung wie Laptop, Fernsehgerät oder Ladegerät für Mobiltelefone, da der Spannungswandler die niedrige DC-Eingangsspannung (12-Volt) in eine höhere Spannung (230-Volt) umsetzt
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | SSW150 |
Eingangsspannung | 12 V/DC |
Ausgangsspannung | 230 V/AC |
Dauerleistung | 150 W |
Spitzenleistung | 300 W |
Produktgewicht (per Stück) | 1,300 kg |
Leistung max. | 150 W |
Höhe | 70 mm |