Spannungswächter 12V/DC
Batteriewächter 12 V DC
BATTWAECHTER-SPANNUNGSWAECHTER-12V/DC
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schützt die Batterie vor Tiefentladung
- Ein- und Abschaltspannung einstellbar ca. 10,4 - 13,3V
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | SPW01 |
Breite | 87 mm |
Höhe | 33 mm |
Länge | 60 mm |
Nennspannung max. | 14 V |
Nennspannung min. | 8.6 V |
Nennstrom | 10 A |
Nennspannung min./max. | 8,6 / 14 V |
Produktgewicht (per Stück) | 0,100 kg |