Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannungswächter 12V/DC

Batteriewächter 12 V DC
BATTWAECHTER-SPANNUNGSWAECHTER-12V/DC

Art.-Nr. 096381 087

EAN 4099618098956

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spannungswächter 12V/DC

Art.-Nr. 096381 087
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
Zur Abschaltung angeschlossener Verbraucher bei einstellbarer Spannung
  • Schützt die Batterie vor Tiefentladung

  • Ein- und Abschaltspannung einstellbar ca. 10,4 - 13,3V
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

SPW01

Breite

87 mm

Höhe

33 mm

Länge

60 mm

Nennspannung max.

14 V

Nennspannung min.

8,6 V

Nennstrom

10 A

Nennspannung min./max.

8,6 / 14 V

Produktgewicht (per Stück)

0,100 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen