Spannungsschutz-Handschuh

Spannungsschutz-Handschuh
SPNGSHTZHNDSHH-LATEX-1000V-GR11

Art.-Nr. 0899400931

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spannungsschutz-Handschuh

Art.-Nr. 0899400931
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
Für Arbeitsspannungen bis 1.000 V/AC
  • Gute Flexibilität

  • Gutes Tastempfinden

  • Schichtstärke laut Norm max. 1 + 0,6 mm

  • Lieferung im UV-stabilen PE-Aufbewahrungsbeutel

Säure-, Öl-, Ozon- und Kältebeständig (Kategorie RC)



EN 60903



EN 61482-1+2


  • Level 1: 4 kA/0,5 s/300 mm

  • Level 2: 7 kA/0,5 s/300 mm
Anwendungsgebiet

Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten unter elektrischer Spannung, Stromversorgungs- und Installationsunternehmen, Elektrowerkstätten, Wartungen und Reparaturen von Elektro- und Hybridfahrzeugen, Feuerwehr und Rettungskräfte

Größe

11

Länge

410 mm

Materialstärke

1 mm

Werkstoff

Naturlatex

Farbe

Rot

EN-Norm

61482-1-2

Kategorie

III

Klasse

0 - Arbeitsspannung < 1000 Volt

Gebrauchsspannung (Wechselspannung)

1000 V/AC

Gebrauchsspannung (Gleichspannung)

1500 V/DC

Prüfspannung (Wechselspannung)

5000 V/AC

Prüfspannung (Gleichspannung)

10000 V/DC