Spannstifte (Spannhülsen) Sortiment 1.100-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 8752
ISO 8752 Federstahl blank 1100-teilig Sysko
SPNSTI-SYSKO-ISO8752-(D2-6)-1100TLG
Art.-Nr. 5964047500
EAN 4046777219791
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durchmesser 2 mm bis 6 mm im Sortiment enthalten
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 1100 STK |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
SPNSTI-ISO8752-ST-2X20
SPNSTI-ISO8752-ST-2X30
SPNSTI-ISO8752-ST-3X20
SPNSTI-ISO8752-ST-3X40
SPNSTI-ISO8752-ST-4X40
SPNSTI-ISO8752-ST-4X60
SPNSTI-ISO8752-ST-5X30
SPNSTI-ISO8752-ST-5X40
SPNSTI-ISO8752-ST-5X60
SPNSTI-ISO8752-ST-6X40
SPNSTI-ISO8752-ST-6X50
SPNSTI-ISO8752-ST-6X60