Spannstift/Spannhülse - leichte Ausführung DIN 7346, Stahl blank
DIN 7346 Stahl blank
SPNSTI-DIN7346-14X36
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 14 mm |
Länge (l1) | 36 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Leichte Ausführung |
Normen | DIN 7346 |