Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannstift/Spannhülse

ISO 8752 Stahl Zink-Lamelle silber
SPNSTI-ISO8752-(ZFSH)-4X24

Art.-Nr. 444344 24
EAN 4057709506216

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 8752, Federstahl, Zink-Lamelle silber
  • Geeignet um hohe Scherkräfte zu übertragen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Überzug in Zink-Lamelle
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

24 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Schwere Ausführung

Normen

ISO 8752

Kuppenhöhe

0,85 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen