Spannstift/Spannhülse
ISO 8752 Stahl Zink-Lamelle silber
SPNSTI-ISO8752-(ZFSH)-10X14
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geeignet um hohe Scherkräfte zu übertragen
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Überzug in Zink-Lamelle
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 14 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Schwere Ausführung |
Normen | ISO 8752 |
Kuppenhöhe | 2,4 mm |