Spannstift/Spannhülse geschlitzt, schwere Ausführung ISO 8752 Edelstahl A2
ISO 8752 Edelstahl A2 blank
SPNSTI-ISO8752-A2-6X30
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet um hohe Scherkräfte zu übertragen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 30 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Schwere Ausführung |
Normen | ISO 8752 |