Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannstift/Spannhülse geschlitzt, schwere Ausführung ISO 8752 Edelstahl A2

ISO 8752 Edelstahl A2 blank
SPNSTI-ISO8752-A2-4,5X14

Art.-Nr. 046745 14
EAN 4048539676651
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
Geeignet um hohe Scherkräfte zu übertragen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

4,5 mm

Länge (l1)

14 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Schwere Ausführung

Normen

ISO 8752

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen