Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannstift/Spannhülse geschlitzt, schwere Ausführung ISO 8752 Edelstahl A2

ISO 8752 Edelstahl A2 blank
SPNSTI-ISO8752-A2-3X50

Art.-Nr. 04673 50
EAN 4047376258358

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet um hohe Scherkräfte zu übertragen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

3 mm

Länge (l1)

50 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Schwere Ausführung

Normen

ISO 8752

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen