Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannstift/Spannhülse geschlitzt, schwere Ausführung ISO 8752 Federstahl blank

ISO 8752 Stahl blank
SPNSTI-ISO8752-4X40

Art.-Nr. 04754 40
EAN 4011231405201
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
  • Befestigungselemente, ähnliche Anwendung wie Kerbstifte

  • Einsatz als Schrauben- und Bolzenhülse, vorwiegend dort, wo große Scherkräfte auftreten

  • Bolzen und Schrauben werden entlastet – dadurch können kleinere Abmessungen verwendet werden

  • 0,2–0,5 mm Übermaß gegenüber Nenndurchmesser garantiert sicheren, festen Sitz

  • Kegeliges Ende erleichtert das Eintreiben in die Bohrung

  • Die Stifte lassen sich ohne Beschädigung wieder austreiben
Hinweis

Der Bohrdurchmesser ist gleich dem Nenndurchmesser (Toleranz 12 H).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

40 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Schwere Ausführung

Normen

ISO 8752

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen