Spannstift/Spannhülse - Geschlitzt, leichte Ausführung ISO 13337 Federstahl, blank
ISO 13337 Stahl blank
SPNSTI-ISO13337-3X16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spannstifte bzw. Spannhülsen sind im Stande, große Scherkräfte zu übertragen. Zudem benötigen Spannstifte und Spannhülsen ISO 13337 keine speziellen Einbaubedingungen. Eine Passung für die Aufnahmebohrung bei Spannhülsen ist nicht zwingend notwendig.
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Leichte Ausführung |
Normen | ISO 13337 |