Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannstift/Spannhülse - Geschlitzt, leichte Ausführung ISO 13337 Federstahl, blank

ISO 13337 Stahl blank
SPNSTI-ISO13337-20X50

Art.-Nr. 5096320050
EAN 4060053850485

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spannstifte bzw. Spannhülsen sind im Stande, große Scherkräfte zu übertragen. Zudem benötigen Spannstifte und Spannhülsen ISO 13337 keine speziellen Einbaubedingungen. Eine Passung für die Aufnahmebohrung bei Spannhülsen ist nicht zwingend notwendig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

20 mm

Länge (l1)

50 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Leichte Ausführung

Normen

ISO 13337

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen