Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannstangen-Set für Airlineprofil

Spannstangen-Set für Airlineprofil
SPNSTG-FZG-SET-12TLG

Art.-Nr. 096399 011

EAN 4048539366712

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spannstangen-Set für Airlineprofil

Art.-Nr. 096399 011
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
Individuell kürzbar
  • Zur Transportsicherung von großem Ladegut

  • Schnelles Einsetzen und Entnehmen der Spannstange mittels Druckfederbolzens

  • Richtwert: BC (Blockierkraft) = 300 daN
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

LSS04

Höhe

2500 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

12 STK

Produktgewicht (per Stück)

23,364 kg

Spannstangen-Set für Airlineprofil inklusive:
4 x
Schaumstoffummantelung

SHTZHUE-(F.SPNSTG-FZG)-SH35

Menge: 4 x
4 x
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-F.FAHRZEUGBOD-ZSB995

Beschreibung:
995 mm
Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
Menge: 4 x
Spannstangen für Airlineprofil
4 x
Spannstangen für Airlineprofil

SPNSTG-FZG-SS25

Beschreibung: Individuell kürzbar
Menge: 4 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-GH10

Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-GH11

Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-F.GH10/11

Mit Zurröse für Airlineprofil
x 1 St.
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-F.ZS1000

Mit Zurröse für Airlineprofil
x 1 St.
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-4M

Mit Zurröse für Airlineprofil
x 1 St.
Zurröse

ZOES-FZG-F.ZS-ALU

Ideal, um verschiedene Zurrgurte oder Arbeitsgeräte wie zum Beispiel Besen, Eimer, Werkzeuge oder Kleiderbügel anzuhängen.
x 1 St.
Zurrgurt mit Klemmschloss und Fitting

ZGRT-KLESHLO-FZG-KSG54-F.AIRLINEPRFL

Geeignet bei einer Belastbarkeit bis 300 daN
x 1 St.
Schaumstoffummantelung

SHTZHUE-(F.SPNSTG-FZG)-SH35

x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-ALU-ZSA995

Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-ALU-ZSA1500

Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-ALU-ZSA2000

Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

ZSHN-FZG-ALU-HALBRD-ZSC995

Zum Aufschrauben auf die Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

ZSHN-FZG-ALU-HALBRD-ZSC1495

Zum Aufschrauben auf die Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

ZSHN-FZG-ALU-HALBRD-ZSC2000

Zum Aufschrauben auf die Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-F.FAHRZEUGBOD-ZSB995

Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-BODEN-ZSB1500

Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-F.FAHRZEUGBOD-ZSB2000

Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
x 1 St.
Aluminium-Airline-Deckenschiene

ZSHN-FZG-TRS-ZST2010

Zur Dachbefestigung für Aluminium-Transportsicherungssperrbalken
x 1 St.
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-RZA1000-ALURETAINER

Zurröse mit Aluretainer für Airlineprofil
x 1 St.
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-RZA2000-ALURETAINER

Zurröse mit Aluretainer für Airlineprofil
x 1 St.
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-RZA4000-ALURETAINER

Zurröse mit Aluretainer für Airlineprofil
x 1 St.
Zurröse

ZOES-FZG-ZOA-ALURETAINER

Ideal, um verschiedene Zurrgurte oder Arbeitsgeräte wie zum Beispiel Besen, Eimer, Werkzeuge oder Kleiderbügel anzuhängen.
x 1 St.
Aluminium-Zurrteller

ZTE-F.FZGBOD-ALU-WLP01

Bietet gleichzeitig Funktion zur Ladungssicherung