Spannschlossmutter offene Form

DIN/WN 1480 Stahl S235JR feuerverzinkt
SPNSHLOMU-DIN1480-S235JR-UZERT-TZN-M36

Art.-Nr. 0521000036

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spannschlossmutter offene Form

Art.-Nr. 0521000036

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 1480 (offene Form), Stahl S235JR, feuerverzinkt (tzn)
  • < M12 und M27 ohne ÜZ

  • ≥ M12 mit ÜZ

  • M27 nicht nach DIN 1480 genormt


(Übereinstimmungszertifikat → geregeltes Bauprodukt entsprechend der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen MVV TB, Lfd.Nr. C 2.4.5.18)

Hinweis

Spannschlossmuttern nach DIN 1480 sind mit Anschweißenden nach DIN 34828 aus dem gleichen Werkstoff (S235JR) zusammenzubauen. In diesem Fall ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter immer größer als die Belastbarkeit der Anschweißenden. Beim Zusammenbau mit Anschlussteilen aus anderen Werkstoffen, insbesondere aus Werkstoffen mit höherer Festigkeit, ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter gesondert zu prüfen.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wind- und Stabilisierungsverbände in Stahlkonstruktionen

Normen

DIN 1480

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Form

Offen

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M36

Spannschlossmutterbreite (außen) (d1)

86 mm

Außendurchmesser Mutterende (d2)

55 mm

Spannschlossmutterlänge (l1)

295 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (m1)

55 mm

Nachstellbarkeit

180 mm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschweissenden für Spannschlösser

AEND-DIN34828-S235JR-UZERT-(TZN)-M36

DIN 34828, Stahl S235JR, feuerverzinkt (tzn)
x 1 St.
Anschweissenden für Spannschlösser

AEND-DIN34828-S235JR-UZERT-M36

DIN 34828, Stahl S235JR, blank
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen